LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454 LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454 LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454 LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454 LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454 LOGU1207100PNER-M VP15TF VPX300用 両面4コーナ インサート 三菱マテリアル 54664454

VPX300用 両面4コーナ インサート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 54664454 品番 LOGU1207100PNER-M VP15TF
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高能率加工用多機能カッタ VPX400用インサート。
縦刃の切削を進化させた、4コーナーインサート。
幅広い被削材をカバーするインサート材質。

用途
汎用「Mブレーカ」
適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼
切刃長さ(mm)12.4(有効:11.3) 形状多角形 精度G コーティングあり 材質(チップ)超硬合金 基準コーナーR1 ホーニングE(丸ホーニング) 材種VP15TF インサート厚さ(mm)7 ワイパー刃幅(mm)2.3
注意
※仕上げ面を重視する場合は湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする