曜日別特売
IF14 ロッドホルダーJフック7 カーメイト 54705894

ロッドホルダーJフック7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード54705894品番IF14
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応
前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。

シルバー/ブラック質量(g)4000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする