ロード用ブレーキインナーケーブル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54710216 品番Y80098330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥465
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)1.6×2050 付属品インナーキャップ 材質ステンレス 長さ(mm)2050 ケーブル種類インナーケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54710216
2021-09-05
用途:
自転車の整備に
POPShop 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題ないです!
安くて助かってます
発送も早くて助かります

対象商品:
54710216
2020-10-30
用途:
ロードバイク修理
医療・福祉・介護関連業

安価な互換性のある製品もあるようですが純正品で安心です。一度代えれば数年持つので個人の利用ではこの価格差は問題にはなりません。

対象商品:
38892716
2020-04-17
用途:
自転車整備
その他業種

思ったとおりの商品でよかった。やっぱりシマノ製が安心です。

対象商品:
38892716
2016-11-04
用途:
自転車整備

シマノ純正で何も問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする