カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール P&B MQRバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
15
注文コード
54724146
品番
MQR4R0.2L15BMK
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
1.8
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
15
材質
超硬
H(mm)
0.8
材種
BMK
シャンク径(mm)
4.0
最小穴径(mm)
4.1