カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール P&B MQRバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
30
注文コード
54724216
品番
MQR6R0.2L30
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
58
寸法F(mm)
28
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
30
材質
超硬
H(mm)
1.4
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
最小穴径(mm)
6.1