カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール R付端面溝入れ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.5
首長(mm)
22
注文コード
54724453
品番
MZR5R0.5L22BMK
参考基準価格(税別)
¥7,986
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
溝幅(mm)
1.0
寸法F(mm)
2.45
溝深さ(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.5
材質
超硬
全長(mm)
51
首長(mm)
22
材種
BMK
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
6.0