カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツールねじ切ISO60°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
首長(mm)
15
全長(mm)
51
注文コード
54725354
品番
MIR5L151.0ISOBM
参考基準価格(税別)
¥7,337
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
首長・全長・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.2
適合ねじ
M6×1.0
首長(mm)
15
材質
超硬
材種
BMK
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
4.9