カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツールねじ切ISO60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首長(mm)
22
全長(mm)
51
注文コード
54725363
品番
MIR6L221.25ISO
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
首長・全長・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.8
適合ねじ
M8×1.25
首長(mm)
22
材質
超硬
材種
BXC
シャンク径(mm)
6.0
最小穴径(mm)
6.1