カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツールねじ切UN60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
首長(mm)
18
全長(mm)
51
注文コード
54725458
品番
MIR5L1820UN
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
首長・全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
51
寸法F(mm)
2.3
適合ねじ
1/4-20UNC
首長(mm)
18
材質
超硬
材種
BXC
シャンク径(mm)
5.0
最小穴径(mm)
5.0