タイニーツールねじ切UN60°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 首長(mm)18 全長(mm)51 注文コード54725467 品番MIR5L1820UNBMK
参考基準価格(税別)¥7,337 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は首長・全長・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)51 寸法F(mm)2.3 適合ねじ1/4-20UNC 首長(mm)18 材質超硬 材種BMK シャンク径(mm)5.0 最小穴径(mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする