本体
TRANSCEND
TRANSCENDの ドライブレコーダー
TRANSCENDの ドライブレコーダー関連品
カーアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834938
品番
TS-DPL2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トランセンドのカーアダプタはLED表示灯や短絡保護を備えた4メートルのUSBケーブルです。
DriveProドライブレコーダーを簡単に車に取り付けることができます。
寸法(mm)
104.7×44×29.3 (4.12"×1.73"×1.15")
質量(g)
157 (5.54 oz)
ケーブル長(m)
4 (13.12 ft)
出力電圧
5V / 2A
入力電圧(V)
10〜28
適合機器
DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10
ヒューズ
250V / 1A
各種認証
CE/FCC/BSMI