曜日別特売
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626

LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626
LSI-01 ハンディスチームアイロン 2WAY スマイル[家具] 54851626

ハンディスチームアイロン 2WAY

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
54851626
品番
LSI-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

アイロン・スチーマーの1台2役! ハンガーにかけたまま強力スチームでサッとシワ伸ばし。ハンディスチームアイロン。スチームの力で除菌・脱臭。電源ONから約40秒で使用可能。温度調節機能付き。
ハンガーにかけたまま使えるパワフルショット。襟・袖などパリッとさせたい箇所にはドライアイロンとしても使用可能。
用途に合わせて使い分けできるアタッチメント2種付属。シルクやウールなど熱に弱い素材にはデリケートアタッチメント。糸くずやホコリを取るブラッシングアタッチメント。

用途
衣類のシワのばしに。細かいホコリなどのゴミ取りにも。ジャケット/ブラウス/ニット/パンツ/スラックス/折り目/シルク/カシミヤ/ウール/アイロン/ハンディ/スチーマー/除菌/脱臭/軽量/スリム/コンパクト/簡単
付属品
軽量カップ、お手入れブラシ、収納袋
色
ブラック
質量(g)
620
コード
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
8×35×7.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする