モノタロウの 船舶艤装品
モノタロウの 船舶電装品
モノタロウの 舶用電源/バッテリー
ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54891717
品番
-
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。
ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
用途
キャンピングカーの補助電源に
ボートの始動用電源に
魚群探知機の電源に
バスボートのエレキモーターの電源に
適合
31MS-850
長さ(mm)
330
質量(kg)
25.2
容量
20時間率:105Ah
高さ(mm)
240
奥行(mm)
173
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ご使用上の注意をよく理解の上ご使用ください。使用方法以外の用途では使用しないで下さい。
※使用済みバッテリーの回収は行っておりません。廃棄は専門業者へご依頼ください。