MDLUG50-150D-B ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUG SMC 54900991

 

MDLUG50-150D-B ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUG SMC 54900991
MDLUG50-150D-B ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUG SMC 54900991

ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUG

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
注文コード
54900991
品番
MDLUG50-150D-B
参考基準価格(税別)¥50,930販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロックアップの方向
(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする