撥水コートワイパー替ゴム

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)10 長さ(mm)350 注文コード54946378 品番MB35HB
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は幅・長さなど52種類から選べます 他の種類を見る

ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。
新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。

用途
【取り外し方法】
1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します
2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。
3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。
【取付方法】
1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。
2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。
3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。
4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。
5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。
AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。
長さ(mm)350 幅(mm)10 商品タイプ撥水
注意
※ご購入前は必ずメーカーホームページをご確認ください。
※ご使用前は必ず商品注意事項をご確認ください。
※ワイパーラバーに、ガソリン、オイルなど油脂類及びボディーコート剤、撥水剤などのケミカル類が直接付着しないようご注意ください。
場合によっては、ワイパーラバーが変形・変質し、拭き性能の低下やビビリが生じる恐れがあります。
※NWB適用表に記載されていない車両には交換を行わないでください。
適用外の車両に使用しますと、ガラスやボディにキズが付く恐れがあります。
※交換作業は、必ずエンジンを止めてから作業をしてください。
※ウィンドゥ及びボンネットを保護するために、あらかじめ柔らかい布を敷いてから作業を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75325372
2026-01-26
用途:
営業車両と自家用車両に使用
個人のお客様

ビビリも無く耐久性もそこそこ有ると思います。
最近はこのメーカーばかり買ってます。

対象商品:
75325345
2025-11-10
用途:
雨天時に使用
建設業・工事業

撥水剤を塗ったガラスに使ってます。
ワイパーのビビリもなく、撥水性もさらに上がるためおすすめです。

対象商品:
75325354
2025-10-29
用途:
メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ワイパーはこの撥水で十分です
ガラス撥水コーティングしていても変な白スジとかにならない

2025-11-15
用途:
自動車のメンテナンス
ツキジメンテナンス 様

ブレードの一か所にイボのようなものがあり拭きムラ=1本の線が残りカー用品店で買いなおしました、近くのショップでは万が一の場合クレーム対応できるのが価格差かと思います。

2025-07-19
用途:
雨天
ハシモテック 様 (製造業)

以前は年1回、秋に買い替えていたのですが、ゴムが良くなったのか寿命も長くなっている様です.いつもこちらのショップで購入するのですが、履歴が残っているので調べやすいです。

2025-04-22
用途:
自家用車の消耗品
株式会社アマダ 様 (製造業)

自分で交換してみましたが、ブレードの幅を少し間違えたのかホルダーへ入れると時に少しきつめで、その後の使用でブレードが戻る際の拭き残しが気になりましたので少し辛い評価をさせていただきました。次回はプリウスαには寒冷地仕様と同じくワンサイズ短いブレードがいいのかな?と思っています。

対象商品:
75325372
2025-06-13
用途:
ワイパー交換
教育・研究機関

撥水コートをしていないガラスに使用していますが、拭きムラもビビり音もなくとても綺麗に拭けてます。まだ数度の利用ですので撥水の効果は確認できていません。

対象商品:
75325354
2025-05-30
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様の要望で撥水ワイパーゴムを探していたのですが安くてたすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする