アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの クッキング&テーブルウェア
ステンレスマグボトル フラワーカラー350mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54960126
品番
SM-FS350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
保温・保冷両用
材質
【本体】ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装) 【ふた】ポリプロピレン、ステンレス鋼 【飲み口】ポリプロピレン 【パッキン】シリコーンゴム
色
ラベンダー
質量(g)
218
容量(L)
0.35
口径(Φmm)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×66×165(ふた込み)
保温効力(℃)
63以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)