※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャネツロックプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(16kg) 注文コード54982935 品番115-2520-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。
素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。
浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。
特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。

特性遮熱、サビ止め 用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材) セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg 主成分エポキシ樹脂 主な用途屋根、鋼、トタン、外壁 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 使用場所屋外 色調ホワイト 希釈塗料用シンナー(0〜5%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.13〜0.15 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
注意
※硬化剤と配合した後、5時間以内(20℃)に使い切ってください(気温20℃の場合)。
※湿度の高い時や5℃以下の場合は塗装できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする