SMC
ガイド付シリンダ MGGLF6
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストロークA・ストローク調整範囲
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1100
ストローク調整範囲(mm)
1100
注文コード
54991666
品番
MGGLF63-1100-A93
参考基準価格(税別)
¥221,380
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
1100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード