曜日別特売
MGGLF63-200-B54L ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991702

 

MGGLF63-200-B54L ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991702
MGGLF63-200-B54L ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991702

ガイド付シリンダ MGGLF6

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ストローク調整範囲(mm)
200
注文コード
54991702
品番
MGGLF63-200-B54L
参考基準価格(税別)¥166,490販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
B54
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする