曜日別特売
MGGLF63-40+260-H7BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991824

 

MGGLF63-40+260-H7BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991824
MGGLF63-40+260-H7BL3-XC11 ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54991824

ガイド付シリンダ MGGLF6

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
40
注文コード
54991824
品番
MGGLF63-40+260-H7BL3-XC11
参考基準価格(税別)¥200,860販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
40
ストロークB(mm)
260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする