曜日別特売
MGGLF63-950-HN ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54992061

 

MGGLF63-950-HN ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54992061
MGGLF63-950-HN ガイド付シリンダ MGGLF6 SMC 54992061

ガイド付シリンダ MGGLF6

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
950
ストローク調整範囲(mm)
950
注文コード
54992061
品番
MGGLF63-950-HN
参考基準価格(税別)¥216,370販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
950
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする