仕様使用可能気温範囲:約-20℃〜+50℃、スイッチを入れてから起動するまでの時間:約15秒、低電力指示ライト点灯条件:電圧が4.8Vに達していない場合、防水機能:無し
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)167
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×122×58
使用電池単3形乾電池×4本※ACアダプタ使用可(別売り・推奨商品型番:ACM1000)
検知距離(m)約5〜8
電池寿命約8〜10ヶ月※連続待機時、約3〜6ヶ月※1日5回反応
センサー角度調整(°)可能:約水平330°/垂直90°
RoHS指令(10物質対応)対応
音色【種類】チャイム3種類、アラーム3種類、【再生時間】チャイム(1)約1.2秒、チャイム(2)約1.5秒、チャイム(3)約5.7秒、アラーム約40分