強化Vベルト

(52件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合車種ライブDIO/J/S(00〜)、ライブDIO/SR(94〜)、スーパーDIO/SR(91〜99)、DIO/SR(90)(AF18/25:SK50ML)、DIO-XRバハ、ジョルノ(92〜99)(AF24)、DIO-SE(89)、DIOチェスタ(95〜96)/ST(97)(SK50MT6)、タクト/スタンドアップダクト(89〜99)(AF24/30/51)、タクト/S(93〜97)(AF31) 主な適合車種ライブDIO/SR(94〜) 注文コード55082545 品番95419
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は適合車種・主な適合車種・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

メーカーホンダ 適合車種ライブDIO/J/S(00〜)、ライブDIO/SR(94〜)、スーパーDIO/SR(91〜99)、DIO/SR(90)(AF18/25:SK50ML)、DIO-XRバハ、ジョルノ(92〜99)(AF24)、DIO-SE(89)、DIOチェスタ(95〜96)/ST(97)(SK50MT6)、タクト/スタンドアップダクト(89〜99)(AF24/30/51)、タクト/S(93〜97)(AF31) 主な適合車種ライブDIO/SR(94〜)
注意
※他の心線素材を使用している商品も一部あり※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNoなどを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。
本来の性能&耐久性確保のため、

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55082658
2024-02-13
用途:
アドレスv100の駆動ベルト交換
製造業

アドレスV100の駆動ベルト交換に購入しました。問題なく使用できています。

対象商品:
55082676
2024-03-12
用途:
ベルト破断の交換
株式会社ロンビックジャパン 様 (建設業・工事業)

今回は走行中にベルト破断しプーリーに絡まり、交換が大変でした。従い今回は強化ベルトを選択しましたので期待しています

対象商品:
18816595
2022-12-23
用途:
アドレス110に使用
製造業

ウエイトローラーと一緒に交換しました。
耐久性は、日本製ということで期待しています。
交換して約500Km走りましたが、調子はバッチリです。

対象商品:
36666043
2022-08-10
用途:
シグナスのドライブベルト
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品より強化されてるため滑りがあまりなく中に破片も飛びません。

対象商品:
55082527
2021-10-04
用途:
リード90で使用

パワフィル程度しか交換していませんが強化の文字に惹かれ購入。
ノーマルとの際はわかりません笑

1人が参考にしています
対象商品:
55082676
2021-05-17
用途:
スクーターの駆動系強化
その他業種

武川のハイスピードプーリーと併用してます。定期的にケースを解放してますが、純正ではゴムの煤が酷かったのですが、このベルトに替えてから煤は殆ど無く、耐久性が窺われます。また、ハイスピードプーリーとの併用のためか、平地で60km/h強、下坂では70km/hを越える様になりました。LET'Sバスケット(おばちゃん原付)で驚異的な数値です。

対象商品:
36666131
2020-11-10
用途:
駆動系のセッティング
運輸・通信業

長さ・幅・耐久性など、満足しています。ですが、幅は製品誤差でいつも同じではありません。

1人が参考にしています
2019-10-17
用途:
スペイシー100 JF13 に使用

良い商品です。5年半ぶりのベルト交換で前回交換後16,000kmで走行中にベルトが切れて粉々になって交換になりました。前回もこのベルトでしたがベルト切れの兆候として最高速度が落ちる、パワーが減少する等のわかりやすい兆候が出ていました。16,000kmでは耐久度が低いように思えますが箱根峠や碓氷峠等のアップダウンのある道路が好きでよく走行するので長く持った方だと思います。
粉々になったベルトを見るとこのベルトの特徴であるアラミド繊維を使用していることが確認できました。
交換後の走行も快調です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする