※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 内ネジ並目 黒染め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
25
寸法W(mm)
1.8
注文コード
55109486
品番
SCS10N09C
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径D・寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8.5
外径D(Φmm)
25
幅L(mm)
9
寸法W(mm)
1.8
寸法X(mm)
8
寸法Y(mm)
3
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M3×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ねじM.B
M10×P1.5