※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 2穴付 黒染め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
5.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
注文コード
55110974
品番
SCSS1512CP2
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅L(mm)
12
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
12
寸法Y(mm)
6
穴径(Φmm)
5.5(横穴S)、25(横穴P.C.D.)
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M5×16
RoHS指令(10物質対応)
対応