※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
セパレートカラー 2穴付 黒染め
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
注文コード
55111096
品番
SCSS4018CP2
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
幅L(mm)
18
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
26
寸法Y(mm)
13
穴径(Φmm)
9(横穴S)、55(横穴P.C.D.)
材質
S45C/黒染め
適合規格
RoHS2
締付ねじ
M8×30
RoHS指令(10物質対応)
対応