B10-4 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 55121702 B10-4 貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ タカチ電機工業 55121702

貼付ゴム足・成型タイプ Bシリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55121702 品番 B10-4
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。

ブラック 寸法H(mm)4.2 寸法B(mm)9.2 材質天然ゴム 寸法A(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
スターリンクのルーターBOXの足に使用。
農・林・水産業

スターリンクルーターの、防雨BOXの足に使用しました。
防雨BOX屋根の内側をくり抜き、バイメタルを付けて冷却ファンを内蔵しました。

2024-10-29
用途:
製品のゴム脚
製造業

実物は写真よりも質感がよく、精度、性能共に良いです。

対象商品:
55121736
2023-10-26
用途:
音楽関係機材のゴム足欠品に

幅広い品揃えでくまなく揃っていて安いので助かります。

対象商品:
24990936
2023-02-20
用途:
治具の足

4個単位で使うので10個入りは半端、
12個入りの方が便利。

対象商品:
24990945
2022-04-21
用途:
検査装置のケースの滑り止め
製造業

検査装置のケースの滑り止めのため、ケースの底面に貼り付けました。
ビス穴が必要ないので好きな所に貼り付けられます。接着力も割と強いです。

対象商品:
55121797
2022-01-24
用途:
補修部品として
サービス業

社内にて使用の設備品補修用に購入しました。
しっかりと取付けができました。

対象商品:
24990945
2021-05-20
用途:
電子機器の修理
コスモソリューション 様 (サービス業)

電子機器の補修などに使います。古くなると接着面が剥がれて取れてしまうことがあるので、何種類かの物を用意しています。

対象商品:
24990936
2020-10-28
用途:
体重計のゴム脚に
卸売・小売業

オムロン体重計のゴム脚が取れてしまったので、これを付けました。ジャストサイズでした!

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする