※代表画像

SF13-6 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業 55129366 SF13-6 角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業 55129366

角型貼付ゴム足 SFシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 55129366 品番 SF13-6
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

接着テープ付の角型ゴム足です。

ブラック 材質天然ゴム 寸法H(mm)6 寸法A(mm)12.7 寸法D(mm)7 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然ゴムは長期間経過すると色が移行しますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
小型筐体のすべり止め
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

類似のものが色々ありましたが、これが一番安いため購入、筐体全体が250〜300gなので問題は発生しておらず。

対象商品:
55129375
2024-05-28
用途:
ゴム足の交換
教育・研究機関

古い計測器のゴム足がポリウレタンゴムだったらしく、加水分解して溶けてベタベタになってしまったので、こちらに交換しました。合成ゴム(多分エチレンプロピレンゴム)なので、ポリウレタンゴムを使用した同社のSJ-Pシリーズのように再び加水分解することはないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする