SSK-P80 ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業 55129603 SSK-P80 ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業 55129603 SSK-P80 ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業 55129603

ポール取付金具 SSKシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 材質ステンレスSUS304/ASA樹脂(耐候性樹脂) 注文コード55129603 品番SSK-P80
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は材質・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)80 寸法a(mm)74.5 寸法b(mm)64.5 適合ベルトPKB-10P、PKB-10S 材質ステンレスSUS304/ASA樹脂(耐候性樹脂) 寸法c(mm)5.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55129567
2020-06-04
用途:
制御装置の入れ物の取付
農・林・水産業

価格を比較し、最安値だったので注文しました。
必要数の在庫があったので早く入手できました。

対象商品:
88359345
2017-07-28
用途:
防塵防水ボックスを90mm支柱に取り付ける為。

ステンレス金具で、強度もあり取付後もしっかり安定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする