TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804 TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804 TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804 TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804 TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804 TPS-M2.3-10 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129804

タッピングスペーサー TPSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 寸法a(mm)M2.3 寸法L(mm)10 注文コード55129804 品番TPS-M2.3-10
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法a・寸法Lなど23種類から選べます 他の種類を見る

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。

適合ケース
WHシリーズ、WPシリーズ
LC/LCS/LCTシリーズ
PF10-2-7、10-2-10、10-2-15、10-4-7、10-4-10、10-4-15、10-6-15、13-3-9、13-3-13、13-3-19、13-4-9、13-4-13、13-4-19、13-6-19、15-3-10、15-5-10、15-3-15、15-5-15、18-4-12、18-4-18、18-5-12、18-5-18、20-4-13、20-6-13、20-4-20、20-6-20
TW/TWN/TWF5-3-9、7-2-11、7-4-11、7-5-11
TW5-3-10、TW/TWN/TWF8-2-8、8-4-8
材質真ちゅう 寸法L(mm)10 寸法a(mm)M2.3 寸法l(mm)6 寸法b(mm)M2.3 寸法c(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
DIY
卸売・小売業

樹脂ケースにビス止めしたくて購入しました。選択肢が少ない中目的に叶いました。ニーズは少ないと思いますが、もう少し安価に購入できると良いです。

対象商品:
55129804
2017-08-31
用途:
ケースのボスの高さ調整

使い勝手も含めて悪くないですが、出来れば2mm用もラインナップに欲しいです。あとは、価格が高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする