TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962 TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962 TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962 TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962 TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962 TPS-M3-6 タッピングスペーサー TPSシリーズ タカチ電機工業 55129962

タッピングスペーサー TPSシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 寸法a(mm)M3 寸法L(mm)6 注文コード55129962 品番TPS-M3-6
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は寸法a・寸法Lなど23種類から選べます 他の種類を見る

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
M2.3、M2.6、M3用を揃えています。

適合ケース
TW/TWN/TWF7-3-13、7-5-13、9-4-17、9-6-17、11-5-22、11-8-22、13-3-13、13-5-13、13-3-18、13-5-18、13-7-18
SUシリーズ、SS/SS-Nシリーズ、PRシリーズ、OPシリーズ、PWシリーズ、SY/YXシリーズ、SYHシリーズ、GBシリーズ、SBシリーズ、PCシリーズ、PKシリーズ、GHAシリーズ、LMシリーズ
材質真ちゅう 寸法L(mm)6 寸法a(mm)M3 寸法l(mm)4 寸法b(mm)M3 寸法c(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
DIY
卸売・小売業

樹脂ケースにビス止めしたくて購入しました。選択肢が少ない中目的に叶いました。ニーズは少ないと思いますが、もう少し安価に購入できると良いです。

対象商品:
55129804
2017-08-31
用途:
ケースのボスの高さ調整

使い勝手も含めて悪くないですが、出来れば2mm用もラインナップに欲しいです。あとは、価格が高めですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする