WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55130355 品番 WCPB-72
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。

材質ガラスエポキシ RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースWC72-15-C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55130364
2022-06-20
用途:
ケーシングを意識した、IC等実装確認
岩崎システム設計 様

高さ方向の穴が18孔で40Pin ICが載らず要注意

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする