※使用例

WPMB-M3D ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業 55130495 WPMB-M3D ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業 55130495

ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55130495 品番 WPMB-M3D
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。
縦、横、両方向に使用できます。

材質ASA(UL94HB) ダークグレー 質量(g)3 寸法H(mm)9.5 寸法a(mm)11 寸法D(mm)14 寸法W(mm)18 寸法b(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73829919
2022-10-23
用途:
アンテナチューナーボックスのマスト取り付け

このブラケットには2種類あります。ボックスにタッピングビス取り付け(2)とネジとナットとシールワッシャーで固定する(3)ものです。汎用ケースには(3)のシールワッシャー付きをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする