WA62 サンバイザーポケット プレミアム SEIWA(セイワ) 55130828

サンバイザーポケット プレミアム

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55130828品番WA62
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット。
カード・ペン・サングラスなどを収納可能。

用途サンバイザーポケット仕様本革調の生地を使用した高級感のあるサンバイザーポケット、カードホルダー(小)・(大)、ペンホルダー付き、フロントポケット、サングラスストッパー質量(g)274寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×330×15収納枚数カード:6
注意
※特殊タイプ(2つ折り等)のサンバイザーには取付不可。
※取付にサンバイザーの高さ140~260mm、フック間隔が220mm以上が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55130828
2024-03-22
用途: パッソ用
運輸・通信業

最初に、キツメに取り付けたが、使ってるうちに、紐が伸びるのか、緩くなる。カード入れは、カードが曲がります。でもまぁ、無いよりマシ。触り心地は高級感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする