東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
ミニフロートスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55137304
品番
FCV21QDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
接点
接点反転:可
圧力
大気圧
温度(℃)
-20〜+80
最大電流(A)
DC/AC 0.5
比重
0.8以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
PP発泡フロート
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55137304
FCV21QDE
61067187
FCV21QDE
ミニフロートスイッチ FCV21QDE
東和制電工業(TOWA)
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました