東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
ミニフロートスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
液比重:0.7以上
タイプ
垂直取付PPタイプ
注文コード
55137313
品番
FCV31PDE
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液比重:0.7以上
タイプ
垂直取付PPタイプ
接点
接点反転:可
圧力
392kPa
温度(℃)
-20〜80
最大電流(A)
DC/AC0.5
比重
0.7以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
PP
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240