ミニフロートスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55137338 品番FCH11QDD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は仕様・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る
接点接点反転:不可 圧力大気圧 温度(℃)-20〜+80 最大電流(A)DC/AC 0.5 比重0.78以上 材質(パッキン)NBR 材質(接液部)PP発泡フロート 接点容量DC50W/AC50VA 最大電圧(V)DC200/AC240

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55137338 FCH11QDD 61067214 FCH11QDD ミニフロートスイッチ FCH11QDD 東和制電工業(TOWA) ミニフロートスイッチ FCH11QDD 東和制電工業(TOWA) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする