東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
ミニフロートスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
液比重:0.75以上
タイプ
水平取付PPタイプ
注文コード
55137347
品番
FCH21PDD
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液比重:0.75以上
タイプ
水平取付PPタイプ
接点
接点反転:不可
圧力
392kPa
温度(℃)
-20〜80
最大電流(A)
DC/AC0.5
比重
0.75以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
PP
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240