東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
ミニフロートスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
液比重:0.7以上
タイプ
垂直取付SUSタイプ
注文コード
55137374
品番
FD3061DE
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
液比重:0.7以上
タイプ
垂直取付SUSタイプ
接点
接点反転:可
圧力
980kPa
温度(℃)
-10〜120
最大電流(A)
DC/AC0.5
比重
0.7以上
材質(パッキン)
NBR
材質(接液部)
SUS
接点容量
DC50W/AC50VA
最大電圧(V)
DC200/AC240