業務用 赤外線ヒーター ピクシー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55138065 品番HEAT-R-101B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

らくらく設置、高いデザイン性

用途
飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
付属品リモコン 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム 質量(kg)1.6(本体のみ) ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×100×60 ヒーターハロゲンヒーター 耐用寿命5000時間(注:商品を保証する期間ではありません) 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水) 安全機能転倒センサ自動OFF、温度ヒューズ(基板部)内蔵
注意
※三端子付きの100Vコンセントに差し込んで使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55138065 HEAT-R-101B 55138074 HEAT-R-101BSH 業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー) 業務用 赤外線ヒーター ピクシー Chrester(コンフォー) 1台 35,900 税込39,490 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする