ATF U(N)

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード55144985 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Uに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。
粘度指数が高く、低温流動性が良い。
酸化安定性が良い。
優れた摩擦特性を有している。
耐摩耗性、極圧性に優れている。
変速機部品との適合性が良い。
その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。

仕様
塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g
泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.T)0mL、(Seq.U)20mL/0mL、(Seq.V)0mL
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 赤色 種類ATF 容量(L)200 引火点(℃)(COC)194 密度(g/cm3)(15℃)0.863 流動点(℃)-45以下 粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000 危険等級V 動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数181 GM規格DEXRON-U 酸価(mgKOH/g)1.31 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35258447
2016-09-29
用途:
トルコン油

リピートです。D2はメーカー推奨品なので安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
2022-06-08

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする