曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGPM63-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55188822
品番
MGPM63-300-M9PWL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥72,000

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55188822MGPM63-300-M9PWL49132536MGPM63-300Z-M9PWLMGPM63-300-M9PWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49132536MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥71,980
税込¥79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする