BS-3410701BL 検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrong 55225320

BS-3410701BL 検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrong 55225320
BS-3410701BL 検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ bitstrong 55225320

検温サーモ 卓上スタンドセット BSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55225320品番BS-3410701BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,200

AI顔認証サーモグラフィーDS-K1T341BMI-Tを卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。AI顔認証サーモグラフィーDS-K1T341BMI-Tは、測温誤差±0.3℃の高精度で計測。自動顔認証と温度検知ができるAIシステム搭載です。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●同時測温可能人数:1人●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30mm●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kgアズワン品番65-5535-82
注意
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする