曜日別特売
EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285

EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285
EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285
EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285
EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285
EA954JC-1 防湿保管庫 エスコ 55264285

防湿保管庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):外寸/358×315×270(H)内寸/356×310×230(H)●棚:1段●容量:25L●重量:5.6kg●一眼レフ本体収納目安:カメラボディのみ/2~4台標準レンズ付きのカメラ/3台●材質:キャビネット/スチール(粉体塗装仕上げ)扉/強化ガラス、マグネット式ガスケット●消費電力:20W●付属品:鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)●除湿方式:乾燥剤除湿方式●電源:AC100V(50/60Hz)●コード長:1.4m注文コード55264285品番EA954JC-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,570
販売価格(税別)
38,700

設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。
ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。
カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。
ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。
温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。
除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。
キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。

仕様●サイズ(mm):外寸/358×315×270(H)内寸/356×310×230(H)●棚:1段●容量:25L●重量:5.6kg●一眼レフ本体収納目安:カメラボディのみ/2~4台標準レンズ付きのカメラ/3台●材質:キャビネット/スチール(粉体塗装仕上げ)扉/強化ガラス、マグネット式ガスケット●消費電力:20W●付属品:鍵×2、底マット×1、アジャスター足×1(装着済み)●除湿方式:乾燥剤除湿方式●電源:AC100V(50/60Hz)●コード長:1.4mアズワン品番65-5660-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする