付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、スポンジカバー2個
材質プラスチック(ABS)、アルミ合金
色ゴールド
質量(g)約320
出力(W)3/5(スピーカー出力)
寸法(cm)約23.6×7.6×7.6
連続使用時間(時間)約6〜8
周波数範囲(Hz)100〜10k
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC5
音圧レベル(dB)最大:>115 1KHz THD<1%
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)Bluetooth:2.4帯域
Bluetoothバージョン4.0