カラオケミュージックマイク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55297997 品番WMP-002PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこでもカラオケを楽しめる!
簡単に楽しめるカラオケマイクは、カラオケはもちろん、ホームパーティや新年会、忘年会での司会用のマイクとして、アウトドアでのイベントや花見、BBQでも大活躍です。
携帯に便利な充電式

付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書、スポンジカバー2個 材質プラスチック(ABS)、アルミ合金 ピンクゴールド 質量(g)約320 出力(W)3/5(スピーカー出力) 寸法(cm)約23.6×7.6×7.6 連続使用時間(時間)約6〜8 周波数範囲(Hz)100〜10k バッテリーリチウムイオン電池内蔵 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC5 音圧レベル(dB)最大:>115 1KHz THD<1% 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)Bluetooth:2.4帯域 Bluetoothバージョン4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする