曜日別特売
EA123AB-113B エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) EA123ABシリーズ エスコ 55311578

エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) EA123ABシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード55311578品番EA123AB-113B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,610
仕様●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●最高使用圧力:1.2MPa●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●静音ノズル仕様●標準ノズル(EA123AB-32)●プラグ付アズワン品番65-3882-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする