曜日別特売
NB-312KA-NQ 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55353699

NB-312KA-NQ 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55353699
NB-312KA-NQ 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器 55353699

黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)12
寸法D×H(mm)8×8(K)
8×8(K)
6×3(A)
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×3(G)
8×6(I)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
8×4(H)
10×4(O)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×4(U)
12×5(V)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×5(Z5)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
内容量1袋(50個)注文コード55353699品番NB-312KA-NQ
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
寸法D×H(mm)
8×8(K)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
12
ねじ径
M3
色
ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする