曜日別特売
NB-312MF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434339

NB-312MF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434339
NB-312MF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434339

ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)12
寸法D×H(mm)8×12(M)
内容量1袋(50個)注文コード55434339品番NB-312MF-NQ
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
寸法D×H(mm)
8×12(M)
寸法D1(mm)
5
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
12
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする