曜日別特売
BG2712UP8M40-HC ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン 55510009

ウルトラPXベルト UP8M形

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
周長(mm)2712
歯数339
内容量1個注文コード55510009品番BG2712UP8M40-HC
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ベルト幅(mm)40歯数339周長(mm)2712タイプHC仕様歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする